Asennuslevy - EKOVT 1,5 238x238mm
Asennuslevy EKOVT 1.5. Mitat 240x240
Sähkönumero:
3421018
GTIN:
6418074031884
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Asennuslevy EKOVT 1,5. Mitat 240x240
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuslevy
- Tuotenimi: EKOVT 1,5 238x238mm
- Yleisnimi: Asennuslevy
- Tuotesarja: Asennuslevy
- Tavaramerkki: UTU POWEL
- GTIN: 6418074031884
- Toimittajan tuotekoodi: EKOVT
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.655 kg
- Tilavuus: 0.576 L
- Pituus: 240 mm
- Leveys: 240 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuslevy keskuksiin
- Leveys: 240 mm mm
- Korkeus: 240 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaali: Teräs
Kirjoita arvostelu