Asennuskotelo 85mm Jussi - 1-os/IP20 LISTA
Pintakotelo 85mm. Jussi. 1-osainen. lista-asennus. valkoinen
Sähkönumero:
2006000
GTIN:
6438199004907
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pintakotelo 85mm, Jussi, 1-osainen, lista-asennus
Pintakotelon avulla voidaan asentaa Jussi uppokalusteita pintaan. Koteloon voidaan asentaa Jussi LED -valonsäädin 26 193 75, kotelon asennussyvyys ei riitä muiden elektroniikkatuotteiden asentamiseen. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskotelo 85mm Jussi
- Tuotenimi: 1-os/IP20 LISTA
- Yleisnimi: Asennuskotelo
- Tuotesarja: Jussi
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6438199004907
- Toimittajan tuotekoodi: 2511L
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.096 kg
- Tilavuus: 1.084 L
- Pituus: 155 mm
- Leveys: 132 mm
- Korkeus: 53 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pintakotelo uppoasennuskalusteille
- Kokoonpano: pinta-asennettava kehys irtopohjalla
- Väri: Valkoinen
- Yksikköjen määrä: 1
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Asennussuunta: vaaka ja pysty
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Kotelointiluokka (IP): IP31
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Laitteen leveys: 42 mm mm
- Laitteen korkeus: 115 mm mm
- Laitteen syvyys: 141 mm mm
- Moduulien lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu