Asennuskisko - MP-160S KeskikannatinBI,500mm
Sisäpuolinen keskikannatin 500 mm tikashyllylle. Sinkkipinnoite 20 µm.
Sähkönumero:
1467057
GTIN:
7394333003801
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Sisäpuolinen keskikannatin asennetaan tikashyllyn sisäpuolelle, eikä se vaadi ylimääräistä tilaa tikashyllyn alapuolelta. Kiinnitys tarvittaessa keskikannattimen kiinnikkeellä 14 673 26. Kierretanko (10 tai 16 mm) kiinnitetään kannattimen keskimmäiseen reikään. Kannatinkiskoon kiinnitys kiinnikkeellä 14 673 36. Seinäkannake 14 673 48 voidaan liittää keskikannakkeeseen asennusruuvisarjalla 14 673 45.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskisko
- Tuotenimi: MP-160S KeskikannatinBI,500mm
- Yleisnimi: Keskikannatin
- Tuotesarja: MP-Bolagen
- Tavaramerkki: MP BOLAGEN
- GTIN: 7394333003801
- Toimittajan tuotekoodi: MP-160S
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.72 kg
- Tilavuus: 1.838 L
- Pituus: 490 mm
- Leveys: 75 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelitiejärjestelmän kannake
- Leveys: 75 mm mm
- Malli / Tyyppi: Puristuskonsoli
- Korkeus: 46 mm mm
- RAL-numero: 0
- Pinnan suojaus: Kuumasinkitty
- Materiaalin laatu: Muu
- Pituus: 481 mm mm
- Materiaali: Teräs
- Kulma: 90...90 ° °
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Kyllä
- Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys: 500...500 mm mm
Kirjoita arvostelu