Asennuskanta Kidde - Kidde Firex SMK 23
Asennuspohja SMK 23U, Firex-varoittimille
Sähkönumero:
7129850
GTIN:
254177230009
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kidde Firex verkkovirtakäyttöisten (230V) palovaroittimen asennukseen käytettävä lisävaruste. Asennuslevy helpottaa työtä kohteissa, joissa katto-asennus ei muutoin ole mahdollista.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskanta Kidde
- Tuotenimi: Kidde Firex SMK 23
- Yleisnimi: Asennuskanta
- Tuotesarja: Kidde Firex
- Tavaramerkki: FIRESAFE
- GTIN: 254177230009
- Toimittajan tuotekoodi: 12350
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.114 kg
- Tilavuus: 0.9 L
- Pituus: 150 mm
- Leveys: 150 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Palovaroittimen/-ilmaisimen kanta
- Asennustapa: pinta-asenteinen
- Väri: Valkoinen
- Korkeus: 20 mm mm
Kirjoita arvostelu