Asennuskanava - TBA302-3 Al 65x30x3000 VAL
Ductel alumiinipienkanava. valkoinen
Sähkönumero:
1420781
GTIN:
6438269318262
Tuotteen minimi tilauserä on 3 M
Pienkanavia käytetään johtoteinä kohteissa, joissa ei ole rasiointitarvetta. DUCTEL pienkanavat soveltuvat mainiosti vaakakanavien syöttöreiteiksi. Seinään kiinnitettävien pienkanavien kaikki osat on valmistettu alumiinista. Runkojen ja kansien pituus 3m. Kansi 1420785 tilataan erikseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskanava
- Tuotenimi: TBA302-3 Al 65x30x3000 VAL
- Yleisnimi: Asennuskanava
- Tuotesarja: DUCTEL
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6438269318262
- Toimittajan tuotekoodi: MP-TBA302-3
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 18
- Peruserä: 3
- Yksikkö: M
- Paino: 0.681 kg
- Tilavuus: 1.95 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 65 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanava
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 65 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Korkeus: 30 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: Muu
- Materiaalin laatu: Muu
- Pituus: 3000 mm mm
- Materiaali: Alumiini
- Kiinnitystapa: Muu
- Kiinteiden paneelien määrä: 0
- Liitettävien paneelien lukumäärä: 1
- Kaapelipidikkeillä: Ei
- Kanavan jatkokappaleilla: Ei
- Käytettävä poikkipinta: 1900 mm² mm²
- Suojakalvolla: Kyllä
- Toimitus rullalla: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Kyllä
- Kannen muoto: irtonainen
Kirjoita arvostelu