Asennuskanava tarralla - MKS 16x16x2000 VAL
Asennuskanava tarralla ja kannella, 16x16x2000, PVC, puhtaanvalkoinen: RAL 9010
Sähkönumero:
1426581
GTIN:
4007360582173
Tuotteen minimi tilauserä on 2 M
Yleiskäyttöiset minikanavat asuntoihin, toimistoihin ja teollisuuteen: Kestävä rakenne. Pieni korkeus. Pohjarei’itys helpottaa asennusta. Sulautuu hillitysti jokaiseen ympäristöön. Valinnaisesti väliseinällä. Runsas valikoima muoto-osia sekä koje- ja jakorasioita.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskanava tarralla
- Tuotenimi: MKS 16x16x2000 VAL
- Yleisnimi: Asennuslista
- Tuotesarja: MKS
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4007360582173
- Toimittajan tuotekoodi: 17271661100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 144
- Peruserä: 2
- Yksikkö: M
- Paino: 0.1 kg
- Tilavuus: 0.256 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 16 mm
- Korkeus: 16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanava
- Leveys: 16 mm mm
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 16 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: PVC
- Pituus: 2000 mm mm
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: itseliimautuva ja pohjaperformointi
- Kiinteiden paneelien määrä: 0
- Liitettävien paneelien lukumäärä: 0
- Kaapelipidikkeillä: Ei
- Kanavan jatkokappaleilla: Ei
- Käytettävä poikkipinta: 150 mm² mm²
- Suojakalvolla: Ei
- Toimitus rullalla: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
- Kannen muoto: irtonainen
Kirjoita arvostelu