Asennuskanava tarralla Hager - ATA 16x32x2000 mm VAL Ateha
Asennuslista pyöristetyllä kannella PVC 16x32 tarralla, väri valkoinen RAL9010
Sähkönumero:
1417378
GTIN:
4012740908030
Tuotteen minimi tilauserä on 2 M
Asennuslista ATA16x32x2100 mm pitävällä asennustarralla ja pohjarei’illä, materiaali epätasaisia pintoja myötäilevä elastinen PVC-muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL9010. Muotokappalevalikoimaan kuuluvat asennusta nopeuttavat päätykappaleet, säädettävät sisä- ja ulkokulmat, tasokulmat, T-kappaleet ja peitejatkokappaleet ovat tilattavissa lisätarvikkeena asennuksen viimeistelemiseksi.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskanava tarralla Hager
- Tuotenimi: ATA 16x32x2000 mm VAL Ateha
- Yleisnimi: Asennuslista
- Tuotesarja: tehalit.Ateha
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 4012740908030
- Toimittajan tuotekoodi: ATA163009010BA
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 40
- Peruserä: 2
- Yksikkö: M
- Paino: 0.15 kg
- Tilavuus: 1.111 L
- Pituus: 2100 mm
- Leveys: 23 mm
- Korkeus: 23 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanava
- Leveys: 32 mm mm
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 16 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: PVC
- Pituus: 2100 mm mm
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: itseliimautuva ja pohjaperformointi
- Kiinteiden paneelien määrä: 0
- Liitettävien paneelien lukumäärä: 0
- Kaapelipidikkeillä: Kyllä
- Kanavan jatkokappaleilla: Ei
- Käytettävä poikkipinta: 420 mm² mm²
- Suojakalvolla: Ei
- Toimitus rullalla: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
Kirjoita arvostelu