Asennuskanava - MKS 1845 rws,18x45x2500 VAL
Asennuskanava kannella, 18x45x2500, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
Sähkönumero:
1415914
GTIN:
4012196834167
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskanava
- Tuotenimi: MKS 1845 rws,18x45x2500 VAL
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4012196834167
- Toimittajan tuotekoodi: 6131377
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.25 kg
- Tilavuus: 1.913 L
- Pituus: 2500 mm
- Leveys: 45 mm
- Korkeus: 17 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanava
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 45 mm mm
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 18 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Läpilyöntiaihio: Ei
- Materiaalin laatu: PVC
- Pituus: 2500 mm mm
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: pohjareiät
- Kaapelipidikkeillä: Ei
- Kanavan jatkokappaleilla: Ei
- Suojakalvolla: Ei
- Toimitus rullalla: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
- Kannen muoto: irtonainen
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu