Asennuskanava - MKS 16x25x2000 VAL
Asennuskanava kannella, 16x25x2000, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
Sähkönumero:
1426552
GTIN:
4007360022198
Tuotteen minimi tilauserä on 2 M
Yleiskäyttöiset minikanavat asuntoihin, toimistoihin ja teollisuuteen: Kestävä rakenne. Pieni korkeus. Pohjarei’itys helpottaa asennusta. Sulautuu hillitysti jokaiseen ympäristöön. Valinnaisesti väliseinällä. Runsas valikoima muoto-osia sekä koje- ja jakorasioita.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskanava
- Tuotenimi: MKS 16x25x2000 VAL
- Yleisnimi: Johtokanava
- Tuotesarja: MKS
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4007360022198
- Toimittajan tuotekoodi: 17269961100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 70
- Peruserä: 2
- Yksikkö: M
- Paino: 0.178 kg
- Tilavuus: 0.4 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 25 mm
- Korkeus: 16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanava
Kirjoita arvostelu