Asennuskanava - LE1515brn.15x15x2000.PVC.RUS

Asennuskanava kannella. 15x15x2000. PVC. seepianruskea: RAL 8014
Sähkönumero: 1415912
GTIN: 4012196742363
Tuotteen minimi tilauserä on 112 M

Asennuskanava LE on valmistettu lyijyttömästä PVC-muovista, johon on lisätty kalsium-sinkki-stabilointiaineita. Materiaali on vaikeasti syttyvää ja itsestään sammuvaa vaikuttavan liekin lakattua. Myös kaapelipidikkeet ovat vaikeasti syttyviä ja itsestään sammuvia vaikuttavan liekin lakattua. Kaapelinippu voidaan kiinnittää kaapelipidikkeeseen nippusiteillä. Kaapelipidikkeet voidaan lukita paikalleen kumpaankin kanavarakenteeseen. Tällä estetään pidikkeiden siirtyminen.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Asennuskanava
  • Tuotenimi: LE1515brn.15x15x2000.PVC.RUS
  • Yleisnimi: Asennuskanava
  • Tuotesarja: LE
  • Tavaramerkki: REHAU
  • GTIN: 4012196742363
  • Toimittajan tuotekoodi: 17269141100

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 112
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.12 kg
  • Tilavuus: 0.225 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 15 mm
  • Korkeus: 15 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 25 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Asennuskanava
  • Väri: Ruskea
  • Leveys: 15 mm mm
  • Halogeeniton: Ei
  • Korkeus: 15 mm mm
  • RAL-numero: 8014
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Materiaalin laatu: PVC
  • Pituus: 2000 mm mm
  • Materiaali: Muovi
  • Kiinnitystapa: pohjareiät
  • Kiinteiden paneelien määrä: 0
  • Liitettävien paneelien lukumäärä: 0
  • Kaapelipidikkeillä: Ei
  • Kanavan jatkokappaleilla: Ei
  • Käytettävä poikkipinta: 132 mm² mm²
  • Suojakalvolla: Ei
  • Toimitus rullalla: Ei
  • Läpinäkyvä: Ei
  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Asennuskanava - LE1515brn.15x15x2000.PVC.RUS
Arvostele