Asennuskanava kahdella tarrall - LF 40x57x2000 VAL

Asennuskanava kahdella esiasennustarralla LF40x57x2000 materiaali PVC, väri valkoinen RAL9010
Sähkönumero: 1461305
GTIN: 6410014613051
Tuotteen minimi tilauserä on 2 M

Asennuskanava LF40x57x2000 kahdella 19 mm huokoisella tarraliuskalla ja kiinnitysrei'illä asennuksen nopettamiseksi ja helpottamiseksi; Lisäksi kanava on varustettu asennusta ja kaapelointia helpottavilla esiasennetuilla jatkokappaleilla ja kaapelipidikkeillä. Materiaali laadukas kova PVC, väri puhtaanvalkoinen RAL9010. Muotokappalevalikoimaan kuuluvat päätykappale, säädettävä sisäkulma, säädettävä ulkokulma, tasokulma ja T-kappale on tilattavissa lisätarvikkeena asennuksen viimeistelemiseksi.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Asennuskanava kahdella tarrall
  • Tuotenimi: LF 40x57x2000 VAL
  • Yleisnimi: Asennuskanava
  • Tuotesarja: tehalit.LF
  • Tavaramerkki: HAGER
  • GTIN: 6410014613051
  • Toimittajan tuotekoodi: LF4006009010A

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 24
  • Peruserä: 2
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.517 kg
  • Tilavuus: 2.28 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 40 mm
  • Korkeus: 57 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Asennuskanava
  • Väri: Valkoinen
  • Leveys: 57 mm mm
  • Halogeeniton: Ei
  • Korkeus: 40 mm mm
  • RAL-numero: 9010
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Materiaalin laatu: PVC
  • Pituus: 2000 mm mm
  • Materiaali: Muovi
  • Kiinnitystapa: itseliimautuva ja pohjaperformointi
  • Kiinteiden paneelien määrä: 0
  • Liitettävien paneelien lukumäärä: 1
  • Kaapelipidikkeillä: Kyllä
  • Kanavan jatkokappaleilla: Kyllä
  • Suojakalvolla: Ei
  • Toimitus rullalla: Ei
  • Läpinäkyvä: Ei
  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
  • Kannen muoto: irtonainen
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Asennuskanava kahdella tarrall - LF 40x57x2000 VAL
Arvostele