Asennuskanava - CLMU65090 PVC 65x90x2000 VAL
Asennuskanava CLMU65x90x2000 ilmalämpöpumppuasennusten kaapeloinnin ja kondenssivesiputkien kotelointiin, valmistettu PVC-muovista ja varustettu suojakalvolla likaantumisen estämiseksi asennusvaiheessa, väri puhtaanvalkoinen RAL9010
Sähkönumero:
1417919
GTIN:
4012740210317
Tuotteen minimi tilauserä on 2 M
Clima-asennuskanava 65x90x2000 on erinomainen reitti kaapeleille ja kondenssivesiputkille sisä- ja ulkoseinillä. Kanavan pyöristetty muoto, rungon kokonaan peittävä kansi ja runsas muoto-osien valikoima varmistavat, että kanava-asennuksesta saadaan mahdollisimman tyylikäs asuntojen ja liiketilojen sisustukselliset arvot huomioiden.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskanava
- Tuotenimi: CLMU65090 PVC 65x90x2000 VAL
- Yleisnimi: Asennuskanava
- Tuotesarja: tehalit.Clima
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 4012740210317
- Toimittajan tuotekoodi: CLMU65090
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 8
- Peruserä: 2
- Yksikkö: M
- Paino: 0.35 kg
- Tilavuus: 5.85 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 65 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanava
- Leveys: 90 mm mm
- Korkeus: 65 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: PVC
- Pituus: 2000 mm mm
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: pohjareiät
- Kiinteiden paneelien määrä: 0
- Liitettävien paneelien lukumäärä: 0
- Käytettävä poikkipinta: 4400 mm² mm²
Kirjoita arvostelu