Asennuskanava - ATR5422blc.22x54x2000.PVC.VAL
Asennuskanava kannella, 22x54x2000, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
Sähkönumero:
1415693
Tuotteen minimi tilauserä on 48 M
ATRIANE-minikanava on suunniteltu yksityisten ja julkisten tilojen uudisrakentamiseen ja saneeraukseen.6 kokoa: 12x22, 12x32, 17x34, 22x54, 22x74 ja 8x32. Valikoima sisältää profiilit ja yhteensopivat tarvikkeet. 12x22-32, 17x34 ja 22x54 mm kojerasiat voidaan asentaa pysty- ja vaaka-asentoon.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskanava
- Tuotenimi: ATR5422blc.22x54x2000.PVC.VAL
- Yleisnimi: Asennuslista
- Tuotesarja: Atriane
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- Toimittajan tuotekoodi: 6130958
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 18
- Peruserä: 48
- Yksikkö: M
- Paino: 0.614 kg
- Tilavuus: 2.376 L
- Pituus: 2000 mm
- Leveys: 22 mm
- Korkeus: 54 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanava
- Leveys: 54 mm mm
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 22 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: PVC
- Pituus: 2000 mm mm
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Naulaliuska
- Kaapelipidikkeillä: Ei
- Kanavan jatkokappaleilla: Ei
- Käytettävä poikkipinta: 825 mm² mm²
- Suojakalvolla: Ei
- Toimitus rullalla: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
Kirjoita arvostelu