Asennuskanava - ATR3212bn.12x32x2000.RUS
Asennuskanava kannella, 12x32x2000, PVC, seepianruskea; RAL8014
Sähkönumero:
1415664
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
ATRIANE-minikanava on suunniteltu yksityisten ja julkisten tilojen uudisrakentamiseen ja saneeraukseen.6 kokoa: 12x22, 12x32, 17x34, 22x54, 22x74 ja 8x32. Valikoima sisältää profiilit ja yhteensopivat tarvikkeet. 12x22-32, 17x34 ja 22x54 mm kojerasiat voidaan asentaa pysty- ja vaaka-asentoon.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskanava
- Tuotenimi: ATR3212bn.12x32x2000.RUS
- Yleisnimi: Asennuslista
- Tuotesarja: Atriane
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- Toimittajan tuotekoodi: 6130943
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.322 kg
- Tilavuus: 0.772 L
- Pituus: 2010 mm
- Leveys: 12 mm
- Korkeus: 32 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 29 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanava
- Väri: Ruskea
- Leveys: 32 mm mm
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 12 mm mm
- RAL-numero: 8014
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: PVC
- Pituus: 2000 mm mm
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Naulaliuska
- Kaapelipidikkeillä: Ei
- Kanavan jatkokappaleilla: Ei
- Käytettävä poikkipinta: 260 mm² mm²
- Suojakalvolla: Ei
- Toimitus rullalla: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
Kirjoita arvostelu