Asennuskanava - ATR3212ADH.12x32x2000.PVC.VAL
Sähkönumero:
1415881
Tuotteen minimi tilauserä on 96 M
ATRIANE-minikanava on suunniteltu yksityisten ja julkisten tilojen uudisrakentamiseen ja saneeraukseen.6 kokoa: 12x22, 12x32, 17x34, 22x54, 22x74 ja 8x32. Valikoima sisältää profiilit ja yhteensopivat tarvikkeet. 12x22-32, 17x34 ja 22x54 mm kojerasiat voidaan asentaa pysty- ja vaaka-asentoon.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskanava
- Tuotenimi: ATR3212ADH.12x32x2000.PVC.VAL
- Yleisnimi: Asennuslista
- Tuotesarja: Atriane
- Tavaramerkki: REHAU
- Toimittajan tuotekoodi: 6130941
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 96
- Yksikkö: M
- Paino: 0.27 kg
- Tilavuus: 30.419 L
- Pituus: 2010 mm
- Leveys: 161 mm
- Korkeus: 94 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 25 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanava
- Leveys: 32 mm mm
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 12 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: PVC
- Pituus: 2000 mm mm
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: pohjareiät
- Kanavan jatkokappaleilla: Ei
- Suojakalvolla: Ei
- Toimitus rullalla: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
- Kannen muoto: irtonainen
Kirjoita arvostelu