Asennuskaapelisetti, liesi - H07RN-F VSB 5x2,5 1,5m
Asennuspaketti sisältää: Kaapeli H07RN-F 5G 2,5mm2 1,5m, muunnosliitin Wago 224-101 ( 1976290 ) 5kpl, liitäntäkansi AK12.2 IP44 ( 1152565 ) 1kpl
Sähkönumero:
0433500
GTIN:
6410004335000
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Lieden asennuskaapelipaketti
- sisältää valmiiksi kuoritun kaapelin 1,5m, rasian kannen ja liittimet
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskaapelisetti, liesi
- Tuotenimi: H07RN-F VSB 5x2,5 1,5m
- Yleisnimi: Kumikaapeli
- Tavaramerkki: REIMAX ELECTRONICS
- GTIN: 6410004335000
- Toimittajan tuotekoodi: 0006228
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 35
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.502 kg
- Tilavuus: 1.6 L
- Pituus: 200 mm
- Leveys: 200 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, liikkuva asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Johdintunniste: Muu
- Nimellisjännite U: 450 V V
- Ulkovaipan väri: Musta
- Johdinmateriaali: Kupari
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -25...60 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -25...60 °C °C
- Nimellisjännite U0: 750 V V
- Johtimien määrä: 5
- Kaapelin leveys (noin): 14.5 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 14.5 mm mm
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 14.5 mm mm
- Nimellispoikkipinta-ala (AWG): 5 kcmil kcmil
Kirjoita arvostelu