Asennuskaapeli taipuisa Draka - MSO 2x0,75 N MU PE2/200 non-CPR
MSO 2X0,75 MUSTA 300/300V Muovirulla : Liitäntäkaapeli H03VVH2-F
Sähkönumero:
0418123
GTIN:
6410004181232
Tuotteen minimi tilauserä on 200 M
Liitäntäkaapelina kotitalouksissa ja toimistoissa tavallisiin käyttöolosuhteisiin tarkoitetuissa keveissä siirrettävissä laitteissa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskaapeli taipuisa Draka
- Tuotenimi: MSO 2x0,75 N MU PE2/200 non-CPR
- Yleisnimi: Asennuskaapeli taipuisa
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410004181232
- Toimittajan tuotekoodi: FI0418123E8
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 200
- Peruserä: 200
- Yksikkö: M
- Paino: 0.04 kg
- Tilavuus: 0.09 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 6 mm
- Korkeus: 4 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, liikkuva asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.75 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Nimellisjännite U: 300 V V
- Parikertaus: Ei
- Ulkovaipan väri: Musta
- Johdinmateriaali: Kupari
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: 5...40 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...50 °C °C
- Nimellisjännite U0: 300 V V
- Johtimien määrä: 2
- Kannatinelementti: Ei ole
- Kaapelin leveys (noin): 6 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 4 mm mm
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6 mm mm
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- AWG: Muu
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 40 kg/km kg/km
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Suojajohdin: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 60 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 40 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
- Kaapelin muoto: Litteä
- Johdinresistanssi 20 °C: 26 ohm/km ohm/km
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Kyllä
- Maadoituslanka: Ei
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Kerrattujen elementtien lukumäärä: 1
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 70 °C °C
- Palamista hidastava IEC 60332-1-2: Kyllä
- Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti: Ei
Kirjoita arvostelu