Asennuskaapeli Reka, Eca - MMJ 5X2,5 S R50, Eca

CPR: Eca
Sähkönumero: 0406943
GTIN: 6410004069431
Tuotteen minimi tilauserä on 50 M

Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Asennuskaapeli Reka, Eca
  • Tuotenimi: MMJ 5X2,5 S R50, Eca
  • Yleisnimi: Asennuskaapeli
  • Tuotesarja: REKA R
  • Tavaramerkki: REKA
  • GTIN: 6410004069431
  • Toimittajan tuotekoodi: 1102113-1

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 50
  • Peruserä: 50
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.248 kg
  • Tilavuus: 0.35 L
  • Pituus: 103 mm
  • Leveys: 103 mm
  • Korkeus: 33 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
  • Johdineriste: PVC
  • Johdintunniste: Väri
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
  • Maadoituslanka: Ei
  • Nimellisjännite U: 500 V V
  • Ulkovaipan väri: Valkoinen
  • Johtimen halkaisija: 1.74 mm mm
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Ulkovaipan materiaali: PVC
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Armeeraus/vahvistus: Ei ole
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...70 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -15...70 °C °C
  • Johdinväri: Useita
  • Nimellisjännite U0: 300 V V
  • Häiriösuojavaippa: Ei
  • Johtimien määrä: 5
  • Eristyksen palonkestävyys: Ei ole
  • Johtimen suurin käyttölämpötila: 70 °C °C
  • Suojakerros: Ei ole
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 12 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506): Kyllä
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • AWG: 14
  • Nimellispoikkipinta-ala (AWG): 2.08 kcmil kcmil
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Paino: 229 kg/km kg/km
  • Johtimen muoto: Pyöreä
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 36 mm mm
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
  • Kierretty ydin: Kyllä
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Johdinresistanssi 20 °C: 7.41 ohm/km ohm/km
  • Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
  • Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
  • Soveltuu keskijännitekaapeliksi: Ei
  • Soveltuu korkeajännitekaapeliksi: Ei
  • Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Asennuskaapeli Reka, Eca - MMJ 5X2,5 S R50, Eca
Arvostele