Asennuskaapeli Reka, Eca - MMJ 3X2,5 S R100, Eca
CPR: Eca
Sähkönumero:
0406923
GTIN:
6410004069233
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskaapeli Reka, Eca
- Tuotenimi: MMJ 3X2,5 S R100, Eca
- Yleisnimi: Asennuskaapeli
- Tuotesarja: REKA R
- Tavaramerkki: REKA
- GTIN: 6410004069233
- Toimittajan tuotekoodi: 1102111-2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.156 kg
- Tilavuus: 1.558 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 82 mm
- Korkeus: 19 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Maadoituslanka: Ei
- Nimellisjännite U: 500 V V
- Ulkovaipan väri: Valkoinen
- Johtimen halkaisija: 1.74 mm mm
- Johdinmateriaali: Kupari
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...70 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -15...70 °C °C
- Johdinväri: Useita
- Nimellisjännite U0: 300 V V
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Johtimien määrä: 3
- Eristyksen palonkestävyys: Ei ole
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 70 °C °C
- Suojakerros: Ei ole
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 10 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506): Kyllä
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- AWG: 14
- Nimellispoikkipinta-ala (AWG): 2.08 kcmil kcmil
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 158 kg/km kg/km
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 30 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
- Kierretty ydin: Kyllä
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johdinresistanssi 20 °C: 7.41 ohm/km ohm/km
- Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Soveltuu keskijännitekaapeliksi: Ei
- Soveltuu korkeajännitekaapeliksi: Ei
- Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
Kirjoita arvostelu