• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Asennuskaapeli - MMJ 5x2,5 S Eca R50

MMJ 5x2,5 S Eca R50
Sähkönumero: 0483019
GTIN: 7394479000337
Tuotteen minimi tilauserä on 50 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Asennuskaapeli
  • Tuotenimi: MMJ 5x2,5 S Eca R50
  • Yleisnimi: Asennuskaapeli
  • Tavaramerkki: NKT DENMARK
  • GTIN: 7394479000337

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 50
  • Peruserä: 50
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.25 kg
  • Tilavuus: 0.144 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 12 mm
  • Korkeus: 12 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
  • Johdineriste: PVC
  • Johdintunniste: Väri
  • Maadoituslanka: Ei
  • Nimellisjännite U: 500 V V
  • Ulkovaipan väri: Valkoinen
  • Johtimen halkaisija: 1.8 mm mm
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Ulkovaipan materiaali: PVC
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Armeeraus/vahvistus: Ei ole
  • Johdinväri: Useita
  • Nimellisjännite U0: 300 V V
  • Häiriösuojavaippa: Ei
  • Johtimien määrä: 5
  • Johtimen suurin käyttölämpötila: 70 °C °C
  • Suojakerros: Ei ole
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Johtimen muoto: Pyöreä
  • Suojajohdin: Kyllä
  • Kierretty ydin: Kyllä
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Johtimen tunniste-/koodiväri: Muu
  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Kyllä
  • Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
  • Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
  • Soveltuu keskijännitekaapeliksi: Ei
  • Soveltuu korkeajännitekaapeliksi: Ei
  • Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Asennuskaapeli - MMJ 5x2,5 S Eca R50
Arvostele