Asennuskaapeli-HF NKT - EXQ Xtra 5X2,5 K500 Dca
EXQ Xtra 5G2,5 Dca-s2, d2, a2 K500 (MMJ, MMJ-HF)
Sähkönumero:
0421419
GTIN:
5702950289164
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
EXQ Xtra soveltuu asennettavaksi kiinteästi sisään ja ulos, pinta- tai uppoasennukseen. Tämä kaapeli on halogeeniton ja nippuna paloa levittämätön. Ei sovellu asennettavaksi suoraan maahan tai betonivaluun. Tällä kaapelilla voi korvata MMJ:n kohteissa, joissa vaaditaan halogeenittomia kaapeleita. Kaapelin johdineriste on suojattava suoralta auringonvalolta ja valaisimissa UV-säteilyltä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskaapeli-HF NKT
- Tuotenimi: EXQ Xtra 5X2,5 K500 Dca
- Yleisnimi: Asennuskaapeli-HF
- Tavaramerkki: NKT DENMARK
- GTIN: 5702950289164
- Toimittajan tuotekoodi: 172576010D0500
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.23 kg
- Tilavuus: 0.144 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 12 mm
- Korkeus: 12 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Johdineriste: Muu
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Maadoituslanka: Ei
- Nimellisjännite U: 500 V V
- Ulkovaipan väri: Valkoinen
- Johtimen halkaisija: 1.8 mm mm
- Johdinmateriaali: Kupari
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Johdinväri: Useita
- Nimellisjännite U0: 300 V V
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Johtimien määrä: 5
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 70 °C °C
- Suojakerros: Ei ole
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 11.5 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Suojajohdin: Kyllä
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 14.4 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
- Kierretty ydin: Kyllä
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johtimen tunniste-/koodiväri: Muu
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Kyllä
- Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Soveltuu keskijännitekaapeliksi: Ei
- Soveltuu korkeajännitekaapeliksi: Ei
- Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
Kirjoita arvostelu