Asennuskaapeli-HF Nexans, Eca - HXJ EASY 5x2,5S Eca R50 MMJ
HXJ EASY™ on halogeeniton, PEX-eristeinen ja HFFR-vaippainen asennuskaapeli, jossa on pyöreät kuparilangat. Kaapeli on suunniteltu SS 424 02 19:n mukaan. Johtimen lankaluku ja resistanssi ovat SS-EN 60228 luokan 1 mukaiset. Johtojen värimerkintä on SS 424 17 20:n mukainen. Johtojen päällä on pienikitkainen paperinauha pitkittäin. Vaippaan on merkitty tyyppi/valmistaja, paloluokka/ vuosi+kuukausi/ metrimäärä. Kaapeli täyttää CPR-luokituksen mukaisen Eca-paloluokan, eikä siitä lähde syövyttäviä kaasuja tai paksua savua palaessa. Kaapeli on UV-suojattu HD626 S1 osan 2.5.1 mukaan. Johdineristys on suojattava suoralta UV-valolta, jota voi esiintyä esimerkiksi valaisimissa ja mainosvaloissa. Kaapeli on Intertekin sertifioima.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskaapeli-HF Nexans, Eca
- Tuotenimi: HXJ EASY 5x2,5S Eca R50 MMJ
- Yleisnimi: Asennuskaapeli
- Tuotesarja: Nexans
- Tavaramerkki: NEXANS
- GTIN: 7330000122802
- Toimittajan tuotekoodi: 14120630-412-01
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 50
- Yksikkö: M
- Paino: 0.183 kg
- Tilavuus: 0.144 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 12 mm
- Korkeus: 12 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus