Asennuskaapeli-HF Nexans, Eca - HXJ EASY 5x1,5S Eca R100 MMJ

Sähkönumero: 0406633
GTIN: 7330000122710
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M

HXJ EASY™ on halogeeniton, PEX-eristeinen ja HFFR-vaippainen asennuskaapeli, jossa on pyöreät kuparilangat. Kaapeli on suunniteltu SS 424 02 19:n mukaan. Johtimen lankaluku ja resistanssi ovat SS-EN 60228 luokan 1 mukaiset. Johtojen värimerkintä on SS 424 17 20:n mukainen. Johtojen päällä on pienikitkainen paperinauha pitkittäin. Vaippaan on merkitty tyyppi/valmistaja, paloluokka/ vuosi+kuukausi/ metrimäärä. Kaapeli täyttää CPR-luokituksen mukaisen Eca-paloluokan, eikä siitä lähde syövyttäviä kaasuja tai paksua savua palaessa. Kaapeli on UV-suojattu HD626 S1 osan 2.5.1 mukaan. Johdineristys on suojattava suoralta UV-valolta, jota voi esiintyä esimerkiksi valaisimissa ja mainosvaloissa. Kaapeli on Intertekin sertifioima.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Asennuskaapeli-HF Nexans, Eca
  • Tuotenimi: HXJ EASY 5x1,5S Eca R100 MMJ
  • Yleisnimi: Asennuskaapeli
  • Tuotesarja: Nexans
  • Tavaramerkki: NEXANS
  • GTIN: 7330000122710
  • Toimittajan tuotekoodi: 14120340-412-02

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 100
  • Peruserä: 100
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.13 kg
  • Tilavuus: 0.1 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 10 mm
  • Korkeus: 10 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Asennuskaapeli-HF Nexans, Eca - HXJ EASY 5x1,5S Eca R100 MMJ
Arvostele