• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Asennuskaapeli-HF - HXJ 4X1,5 S Eca PK250

HXJ 4X1,5 S Eca 300/500 V PK250 (MMJ, MMJ-HF)
Sähkönumero: 0421426
GTIN: 5702950273408
Tuotteen minimi tilauserä on 250 M

HXJ soveltuu asennettavaksi kiinteästi sisään ja ulos, pinta- tai uppoasennukseen. Ei sovellu asennettavaksi suoraan maahan tai betonivaluun. Tällä kaapelilla voi korvata MMJ:n kohteissa, joissa vaaditaan halogeenittomia kaapeleita. Kaapelin johdineriste on suojattava suoralta auringonvalolta ja valaisimissa UV-säteilyltä.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Asennuskaapeli-HF
  • Tuotenimi: HXJ 4X1,5 S Eca PK250
  • Tavaramerkki: NKT DENMARK
  • GTIN: 5702950273408
  • Toimittajan tuotekoodi: 172543009S0250

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 250
  • Peruserä: 250
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.119 kg
  • Tilavuus: 0.081 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 9 mm
  • Korkeus: 9 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 56 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
  • Johdintunniste: Väri
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
  • Maadoituslanka: Ei
  • Nimellisjännite U: 500 V V
  • Ulkovaipan väri: Valkoinen
  • Johtimen halkaisija: 1.4 mm mm
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Armeeraus/vahvistus: Ei ole
  • Johdinväri: Muu
  • Nimellisjännite U0: 300 V V
  • Häiriösuojavaippa: Ei
  • Johtimien määrä: 4
  • Eristyksen palonkestävyys: Ei ole
  • Johtimen suurin käyttölämpötila: 70 °C °C
  • Suojakerros: Ei ole
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
  • Johtimen muoto: Pyöreä
  • Suojajohdin: Kyllä
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: XLPE (PEX)
  • Kierretty ydin: Kyllä
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Johtimen tunniste-/koodiväri: Muu
  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Kyllä
  • Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
  • Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
  • Soveltuu keskijännitekaapeliksi: Ei
  • Soveltuu korkeajännitekaapeliksi: Ei
  • Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Asennuskaapeli-HF - HXJ 4X1,5 S Eca PK250
Arvostele