• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Asennuskaapeli-HF - EXQ Xtra 5G2,5 Dca R50

EXQ Xtra 5G2,5 R50 Dca-s2, d2, a2
Sähkönumero: 0483109
GTIN: 5702950286149
Tuotteen minimi tilauserä on 50 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Asennuskaapeli-HF
  • Tuotenimi: EXQ Xtra 5G2,5 Dca R50
  • Yleisnimi: Asennuskaapeli-HF
  • Tavaramerkki: NKT DENMARK
  • GTIN: 5702950286149

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 50
  • Peruserä: 50
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.23 kg
  • Tilavuus: 0.144 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 12 mm
  • Korkeus: 12 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 42 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
  • Johdineriste: Muu
  • Johdintunniste: Väri
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-3-24 mukainen
  • Maadoituslanka: Ei
  • Nimellisjännite U: 500 V V
  • Ulkovaipan väri: Valkoinen
  • Johtimen halkaisija: 1.8 mm mm
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Armeeraus/vahvistus: Ei ole
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -10...70 °C °C
  • Johdinväri: Useita
  • Nimellisjännite U0: 300 V V
  • Häiriösuojavaippa: Ei
  • Johtimien määrä: 5
  • Johtimen suurin käyttölämpötila: 70 °C °C
  • Suojakerros: Ei ole
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 11.5 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Johtimen muoto: Pyöreä
  • Suojajohdin: Kyllä
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 14.4 mm mm
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
  • Kierretty ydin: Kyllä
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Johtimen tunniste-/koodiväri: Muu
  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Kyllä
  • Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
  • Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
  • Soveltuu keskijännitekaapeliksi: Ei
  • Soveltuu korkeajännitekaapeliksi: Ei
  • Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Asennuskaapeli-HF - EXQ Xtra 5G2,5 Dca R50
Arvostele