Asennusjohto - MULTINORM 2,5 VASI K150
H07V2-K 2,5 vasi, HAR,UL,CSA-hyväksytty tinattu kytkentäjohto
Sähkönumero:
0475600
Tuotteen minimi tilauserä on 150 M
H07V2-K 2,5 vasi, HAR,UL,CSA-hyväksytty tinattu kytkentäjohto
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennusjohto
- Tuotenimi: MULTINORM 2,5 VASI K150
- Yleisnimi: Asennusjohto
- Tuotesarja: Amokabel
- Tavaramerkki: AMOKABEL
- Toimittajan tuotekoodi: 10100815
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 150
- Peruserä: 150
- Yksikkö: M
- Paino: 0.03 kg
- Tilavuus: 0.046 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 7 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 3 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Maadoituslanka: Ei
- Nimellisjännite U: 750 V V
- Johtimen halkaisija: 3.6 mm mm
- Johdinmateriaali: Kupari
- Ulkovaipan materiaali: Ei ole
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -25...105 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...105 °C °C
- Johdinväri: Sininen
- Nimellisjännite U0: 450 V V
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Johtimien määrä: 1
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 105 °C °C
- Suojakerros: Ei ole
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 3.6 mm mm
- Johtimen pinta: Tinattu
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- AWG: 14
- Paino: 34 kg/km kg/km
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Suojajohdin: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 14.4 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
- Kierretty ydin: Kyllä
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johdinresistanssi 20 °C: 8.21 ohm/km ohm/km
- Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
Kirjoita arvostelu