Asennusjohto - MULTINORM 2,5 RU K 150

H07V2-K 2,5 ruskea, HAR,UL,CSA-hyväksytty tinattu kytkentäjohto
Sähkönumero: 0475604
Tuotteen minimi tilauserä on 150 M

H07V2-K 2,5 ruskea, HAR,UL,CSA-hyväksytty tinattu kytkentäjohto

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Asennusjohto
  • Tuotenimi: MULTINORM 2,5 RU K 150
  • Yleisnimi: Asennusjohto
  • Tuotesarja: Amokabel
  • Tavaramerkki: AMOKABEL
  • Toimittajan tuotekoodi: 10100825

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 150
  • Peruserä: 150
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.03 kg
  • Tilavuus: 0.009 L
  • Pituus: 20.801 mm
  • Leveys: 20.801 mm
  • Korkeus: 20.801 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 3 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
  • Johdineriste: PVC
  • Johdintunniste: Väri
  • Maadoituslanka: Ei
  • Nimellisjännite U: 750 V V
  • Johtimen halkaisija: 3.6 mm mm
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Ulkovaipan materiaali: Ei ole
  • Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
  • Armeeraus/vahvistus: Ei ole
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -25...105 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -40...105 °C °C
  • Johdinväri: Ruskea
  • Nimellisjännite U0: 450 V V
  • Häiriösuojavaippa: Ei
  • Johtimien määrä: 1
  • Johtimen suurin käyttölämpötila: 105 °C °C
  • Suojakerros: Ei ole
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 3.6 mm mm
  • Johtimen pinta: Tinattu
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
  • AWG: 14
  • Paino: 34 kg/km kg/km
  • Johtimen muoto: Pyöreä
  • Suojajohdin: Ei
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 14.4 mm mm
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
  • Kierretty ydin: Kyllä
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Johdinresistanssi 20 °C: 8.21 ohm/km ohm/km
  • Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
  • Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
  • Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Asennusjohto - MULTINORM 2,5 RU K 150
Arvostele