Asennusjohto-HF - BETATRANS 4GKW-AX PLUS 6 K500
BETATRANS 4GKW-AX PLUS 6 1,8/3KV MUSTA KAKSOISERISTETTY JOHDIN 222085
Sähkönumero:
0474017
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
BETATRANS 4GKW-AX PLUS 6 1,8/3KV MUSTA KAKSOISERISTETTY JOHDIN 222085
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennusjohto-HF
- Tuotenimi: BETATRANS 4GKW-AX PLUS 6 K500
- Yleisnimi: Asennusjohto-HF
- Tuotesarja: Leoni Studer AG
- Tavaramerkki: STUDER CABLES
- Toimittajan tuotekoodi: 10501020
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.074 kg
- Tilavuus: 0.48 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 22 mm
- Korkeus: 22 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 2 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli >= 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 6 mm² mm²
- Johdintunniste: Ei ole
- Lyijyvaippa: Ei
- Maadoituslanka: Ei
- Nimellisjännite U: 3 kV kV
- Ulkovaipan väri: Musta
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Johdinmateriaali: Kupari
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
- Valokuituelementit: Ei
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -50...90 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -60...120 °C °C
- Apujohtimien lukumäärä: 0
- Sisempi puolijohtava kerros: Ei
- Ulompi puolijohtava kerros: Ei
- Nimellisjännite U0: 1.8 kV kV
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Johtimien määrä: 1
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Konsentrinen johdin: Ei ole
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 120 °C °C
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 5.1 mm mm
- Johtava päällyste: Ei
- Johtimen pinta: Tinattu
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- AWG: 10
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 51 kg/km kg/km
- Suojajohdin: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 25.5 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Soveltuu korkeajännitekaapeliksi: Ei
- Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
Kirjoita arvostelu