Asennusjohto-HF - BETATHERM 145 240 VIH K 100
Betatherm 145(SO-07Z-K) 240 mm2 vihreä, halogeenivapaa, tinattu, lämmönkestävä johdin
Sähkönumero:
0474253
GTIN:
6410004742532
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennusjohto-HF
- Tuotenimi: BETATHERM 145 240 VIH K 100
- Tavaramerkki: LEONI STUDER
- GTIN: 6410004742532
- Toimittajan tuotekoodi: 10201925
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.09 kg
- Tilavuus: 0.05 L
- Pituus: 36.84 mm
- Leveys: 36.84 mm
- Korkeus: 36.84 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 84 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
Kirjoita arvostelu