Asennusjohdin Hedtec - MKEM 150 MU 90C H07V2-K K250

MKEM 150 MU K250 90C (H07V2-K). (kertakäyttökela)
Sähkönumero: 0404873
GTIN: 6410004048733
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Asennusjohdin Hedtec
  • Tuotenimi: MKEM 150 MU 90C H07V2-K K250
  • Yleisnimi: Asennusjohto
  • Tavaramerkki: EUPEN
  • GTIN: 6410004048733
  • Toimittajan tuotekoodi: 2160000

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 250
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 1.53 kg
  • Tilavuus: 0.3 L
  • Pituus: 66.943 mm
  • Leveys: 66.943 mm
  • Korkeus: 66.943 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 150 mm² mm²
  • Johdineriste: PVC
  • Johdintunniste: Väri
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
  • Nimellisjännite U: 750 V V
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Ulkovaipan materiaali: Ei ole
  • Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
  • Käyttölämpötila kiinteä: -25...90 °C °C
  • Johdinväri: Musta
  • Nimellisjännite U0: 450 V V
  • Häiriösuojavaippa: Ei
  • Johtimien määrä: 1
  • Johtimen suurin käyttölämpötila: 90 °C °C
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 19.3 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Paljas
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Asennusjohdin Hedtec - MKEM 150 MU 90C H07V2-K K250
Arvostele