Apukosketinlohko 1s+1a - 5ST3010
Apukosketinlohko 1s+1a
Sähkönumero:
3222587
GTIN:
4001869187402
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Apukosketinlohko 1s+1a
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Apukosketinlohko 1s+1a
- Tuotenimi: 5ST3010
- Yleisnimi: Apukosketin
- Tuotesarja: Sentron 5ST
- Tavaramerkki: SIEMENS
- GTIN: 4001869187402
- Toimittajan tuotekoodi: 5ST3010
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.064 kg
- Tilavuus: 0.137 L
- Pituus: 80 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 19 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lisämoduulit moduulikojeille
- Nimellisjännite: 230 V V
- Mitoitettu kytkentävirta: 6 A A
- Laitteen kokoonpano: maavuodon suojakytkin ja johdonsuojakatkaisija (MCB)
- Avautuvien koskettimien lukumäärä: 1
- Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä: 1
- Maavuotojen automaattitestauksella: Ei
- Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä): 2
- Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä: 6 A A
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 0.5
Kirjoita arvostelu