Apukosketin 2vk/5A - MZ201
Apukosketin johdonsuojakatkaisijan tai vikavirtajohdonsuojakatkaisijan tilanilmaisu vikalaukaisusta tai käsin tehdystä poiskytkennästä, kuten myös etälaukaisustatyö-, alijännite tai ylijännitelaukaisimella.
Sähkönumero:
3249911
GTIN:
3250614560019
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Apukosketin johdonsuojakatkaisijan tai vikavirtajohdonsuojakatkaisijan tilanilmaisu vikalaukaisusta tai käsin tehdystä poiskytkennästä, kuten myös etälaukaisustatyö-, alijännite tai ylijännitelaukaisimella.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Apukosketin 2vk/5A
- Tuotenimi: MZ201
- Yleisnimi: Apukosketin
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 3250614560019
- Toimittajan tuotekoodi: MZ201
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.055 kg
- Tilavuus: 0.175 L
- Pituus: 98 mm
- Leveys: 81 mm
- Korkeus: 22 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lisämoduulit moduulikojeille
- Nimellisjännite: 415 V V
- Tehdasasennettu: Ei
- Mitoitettu kytkentävirta: 6 A A
- Laitteen kokoonpano: maavuodon suojakytkin ja johdonsuojakatkaisija (MCB)
- Ohjausjännitteen tyyppi: AC
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 0.5
Kirjoita arvostelu