Apukontaktori 24VDC 4s - CA3KN40BD
TeSys k, d, SK apukontaktori 24VDC 4Su
Sähkönumero:
3886465
GTIN:
3389110500219
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
TeSys K, D, SK apukontaktorit
- Kiinnitys DIN-kiskoon
- Ohjausjänniteet: AC, DC ja pienitehontarpeinen DC
- Syöttöjännite välillä 12 - 400 V
- Kiinnitys ruuvi- tai jousiliitännällä
- Kompakti koko ja nopea kiinnitys
- Sovellukset: teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Apukontaktori 24VDC 4s
- Tuotenimi: CA3KN40BD
- Yleisnimi: Apukontaktori
- Tuotesarja: TeSys
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3389110500219
- Toimittajan tuotekoodi: CA3KN40BD
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.22 kg
- Tilavuus: 0.213 L
- Pituus: 62 mm
- Leveys: 49 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Apukontaktori/Tehokytkentärele
- Asennustapa: DIN-kisko/ruuvi
- Käyttöliittymä: Ei
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 4
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
- Mitoitusvirta Ie , 400 V: 10 A A
- Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC: 24...24 V V
- LED-indikoinnilla: Ei
- Ohjausjännitepiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Ulkoiset liitynnät normaalisti kiinni NC, säädettävä viive: 0
- Ulkoiset liitynnät normaalisti auki NO, johtavat: 0
- Ohjausjännitteen tyyppi: DC
Kirjoita arvostelu