Antennikaapeli runko Dca - HQ 163 HFFR 10.0mm 12.7dB Dca
A luokan kolmoissuojattu sisäasennuskaapeli. CPR luokka Dca - s2.d1.a1. HFFR-vaipalla. harmaa. 500m vanerikela. 75ohm. 1.63/7.15/10.0mm. 12.7dB/100m/862MHz. CU Sisälanka. Al/Pet/Al - AL punos 55% - Al/Pet. suojausvaimennus SA: 30-1000MHz >= 85 dB
Sähkönumero:
0232374
GTIN:
6410002323740
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Tämä RG11 kaapeli on suunniteltu erityisesti käytettäväksi multimediaverkoissa ja se täyttää kaapeliverkko-operaattoreiden edellyttämän A luokan suojausvaatimuksen. Pitkäikäisen kaapelin ominaisuuksia ovat mm. pieni vaimennus sekä suuri suojausvaimennus.
Liittimet: F-kompressio: FM-RG11-CX3-QM 10.5 / 75 414 19
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Antennikaapeli runko Dca
- Tuotenimi: HQ 163 HFFR 10.0mm 12.7dB Dca
- Yleisnimi: Antennikaapeli-HF
- Tuotesarja: Ören Kablo
- Tavaramerkki: LAATUANTENNI
- GTIN: 6410002323740
- Toimittajan tuotekoodi: HQ 163 HFFR
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.092 kg
- Tilavuus: 0.1 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 10 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
- Välijohde: PE-vaahto
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Ulkovaipan materiaali: Muu
- Ulkojohtimen tyyppi: Folio + punos
- Sisäjohtimen materiaali: Kupari
- Nimellisimpedanssi: 75 Ohm Ohm
- Sisäjohtimen halkaisija: 1.63 mm mm
- Ulkojohtimen halkaisija: 7.15 mm mm
- Ulkojohtimen materiaali: Alumiini
- Sisäjohtimen luokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -30...70 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -30...70 °C °C
- Maakaapeli: Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 10 mm mm
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d1
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Sisäjohtimen pintakäsittely: Paljas
- Ulkojohtimen pintakäsittely: Paljas
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 75 mm mm
Kirjoita arvostelu