Antennikaapeli RF Draka - RFA 7/8-50
Kertakäyttökela
Sähkönumero:
0232107
GTIN:
6410002321074
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Suurtajuuskaapelit, RF
Tyyppi: RF
Käyttö: Radiolähetteen antennisyötöt taajuuteen 3000 MHz saakka.
Rakenne: Sisäjohdin: RF 1/2 " - 50: AlCu-lanka.
Sisäjohdin: RF 7/8 " - 50: hehkutettu kupariputki.
Eristys: pienihäviöinen ja matalapermittiivinen erikoisvaahtomuovi.
Ulkojohdin: hitsattu ja korrugoitu kupariputki.
Vaippa: musta LLDPE-muovi.
A Tuotteen nimi
B Sisäjohtimen nimellishalkaisija, mm
C Ulkojohtimen nimellishalkaisija, mm
D Kaapelin nimellishalkaisija, mm
E Nimellismassa, kg / km
F Toimituspituus, m
G Toimituskela
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Antennikaapeli RF Draka
- Tuotenimi: RFA 7/8-50
- Yleisnimi: Antennikaapeli
- Tuotesarja: Draka MNC
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002321074
- Toimittajan tuotekoodi: 0232107
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.49 kg
- Tilavuus: 0.784 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 28 mm
- Korkeus: 28 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
- Ulkojohtimen tyyppi: Korrukoitu metallinauha
- Nimellisimpedanssi: 50 Ohm Ohm
Kirjoita arvostelu