Antennikaapeli Draka - RG59 Fe/Cu PK500 Eca
RG59 75(Ohm) 75V Pienkela. (kertakäyttökela)
Sähkönumero:
0282106
GTIN:
6410002821062
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Taipuisa koaksiaalinen suurtaajuuskaapeli kuvan ja datan siirtoon, standardin MIL-C-17/.. Mukaisesti. Kaapelia voi käyttää sisä- ja ulkotiloissa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Antennikaapeli Draka
- Tuotenimi: RG59 Fe/Cu PK500 Eca
- Yleisnimi: Antennikaapeli
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002821062
- Toimittajan tuotekoodi: 0282106
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.049 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 7 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
Kirjoita arvostelu