Antenni - 3G/4G/GSM paneeli 50cm NF
3G/4G/GSM-paneeliantenni, 180 astetta, 698-960MHz/1710-2700MHz, 6-9dBi, 50cm kaapeli, N-naaras
Sähkönumero:
7550630
GTIN:
6418296000002
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Finnsat FS1000-N paneeliantennilla saat paremman 4G LTE -yhteyden kuin pelkällä modeemilla. FS1000-N paneeliantennin 180° laaja vastaanottokulma auttaa taajamissa, kun parhaan signaalin suunta voi vaihdella ja signaalin heijastuksia esiintyy paljon.
Pelastuslain mukaan väestönsuojassa tulee olla matkaviestimen käytön mahdollistava tekninen järjestelmä. Määräykset täyttävä järjestelmä saadaan helposti toteutettua asentamalla FS1000-N antenni väestönsuojaan, ympärisäteilevä FS3000 antenni ulos ja näiden väliin sopivan pituinen matalahäviöinen FSxxNN -kaapeli.
TEKNISET TIEDOT:
- Taajuusalueet: 698–806, 806–960, 1710–2500, 2500–2700 MHz
- Impedanssi: 50 Ohm
- VSWR: <2
- Vahvistus: 8/9 dBi
- Polarisaatio: Pysty tai vaaka
- Avauskulma: H: 90 ±15° and 75 ±12
- Avauskulma: V: 60 ±5° and 55 ±5°
- Etu/takasuhde: > 10 dB
- Maks. teho: 50 W
- Liitin: N-naaras
- Mitat: 210 × 180 × 45 mm
- Paino: 0.45 kg
- Materiaali: UV-kestävä ABS
- Kaapeli: 50cm
- Asennus: seinään tai max Ø 30–53 mm mastoputkeen
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Antenni
- Tuotenimi: 3G/4G/GSM paneeli 50cm NF
- Tavaramerkki: FINNSAT
- GTIN: 6418296000002
- Toimittajan tuotekoodi: FS1000-N
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.735 kg
- Tilavuus: 3.481 L
- Pituus: 243 mm
- Leveys: 75 mm
- Korkeus: 191 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Terrestriaaliantenni
- Malli / Tyyppi: Muu
- Taajuusalue: Muu
- Maksimivahvistus: 8 dB dB
- Pituus: 0.04 m m
- Taajuusalueiden lukumäärä: 2
- Taajuusalue 1: 698...960 MHz MHz
- Taajuusalue 2: 1710...2700 MHz MHz
- Ympärisäteilevä: Ei
Kirjoita arvostelu