Antenni 3G/4G/GSM 7dB - FS3000 360ast

3G/4G/GSM-antenni 698-960MHz/1710-2700MHz, 7dB, Liitin: N-naaras
Sähkönumero: 7526089
GTIN: 6410075260898
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Finnsat FS3000 on erinomainen antenni 3G/4G/LTE/GSM/WiFi-signaalin voimakkuuden parantamiseen. Vahvempi signaali mahdollistaa nopeamman ja luotettavamman nettiyhteyden. Ympärisäteilevälle antennille ei tarvitse tehdä suuntausta, joten se sopii erinomaisesti asuntoautoon, rekkaan ja veneeseen. FS3000 antennityyppi on nimeltään paaluantenni. Antennin halkaisija on 63 mm ja korkeus 450 mm ja muotonsa vuoksi helppo asentaa. Antenni asennetaan normaalin maston (Φ30-53 mm) päähän tai seinätelineeseen.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Antenni 3G/4G/GSM 7dB
  • Tuotenimi: FS3000 360ast
  • Yleisnimi: Antenni
  • Tavaramerkki: FINNSAT
  • GTIN: 6410075260898
  • Toimittajan tuotekoodi: FS3000

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1.28 kg
  • Tilavuus: 4.95 L
  • Pituus: 495 mm
  • Leveys: 100 mm
  • Korkeus: 100 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Terrestriaaliantenni
  • Malli / Tyyppi: GSM-antenni
  • Taajuusalue: Muu
  • Maksimivahvistus: 9 dB dB
  • Pituus: 0.45 m m
  • Taajuusalueiden lukumäärä: 2
  • Taajuusalue 1: 698...960 MHz MHz
  • Taajuusalue 2: 1710...2700 MHz MHz
  • Ympärisäteilevä: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Antenni 3G/4G/GSM 7dB - FS3000 360ast
Arvostele