Ankkurikisko L-6000 - AS 26x48x22

Palonkestävä E90 Asennuskisko, terästä, kuumasinkitty
Sähkönumero: 1449648
GTIN: 6438377022549
Tuotteen minimi tilauserä on 6 M

Asennuskiskolla AS tehdään kaapeliteiden katto- ja seinäkannatukset. Asennuskiskoa käyttämällä kuormitusta voidaan jakaa seinässä suuremmalle alueelle ja seinäkannakkeiden korkeutta voidaan säätää portaattomasti.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Ankkurikisko L-6000
  • Tuotenimi: AS 26x48x22
  • Yleisnimi: Asennuskisko
  • Tuotesarja: Meka
  • Tavaramerkki: MEKA PRO
  • GTIN: 6438377022549
  • Toimittajan tuotekoodi: AS L=6030 HDG

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 6
  • Yksikkö: M
  • Paino: 1.9 kg
  • Tilavuus: 1.248 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 48 mm
  • Korkeus: 26 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Asennuskisko
  • Väri: Sinkki
  • Leveys: 48 mm mm
  • Malli / Tyyppi: yksiprofiilinen
  • Korkeus: 26 mm mm
  • RAL-numero: 0
  • Pinnan suojaus: Kuumasinkitty
  • Materiaalin paksuus: 2 mm mm
  • Hammastus: Ei
  • Materiaalin laatu: Muu
  • Pituus: 6030 mm mm
  • Materiaali: Teräs
  • Rei'ityksen tyyppi: tausta rei'itetty
  • Profiilin muoto: C-profiili
  • Aukon leveys: 22 mm mm
  • Reiän leveys: 11 mm mm
  • Katkaistava: Ei
  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Ankkurikisko L-6000 - AS 26x48x22
Arvostele