Alumiinivoimakaapeli Nexans - AXMK-PE 4X25 S SM HF K500

Sähkönumero: 0623003
GTIN: 7330000018945
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

AXMK-PE on halogeeniton, PEX-eristeinen, PE-vaippainen kaapeli, jossa on sektorimaiset, kerratut alumiinijohtimet. Vaipan alla on repäisylanka helpottamassa vaipan poistoa. Kaapeli on suunniteltu HD 603:n mukaan. Johtimien resistanssi ja lankaluku ovat EN 60228 luokan 2 mukaiset. Johtimien väritunnistus on HD 308:n mukainen. Vaippaan on merkitty tyyppi/valmistaja/vuosi+kuukausi/metrimäärä. AXMK-PE ei ole itsestään sammuva. Kaapeli on SGS Fimko sertifioima.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Alumiinivoimakaapeli Nexans
  • Tuotenimi: AXMK-PE 4X25 S SM HF K500
  • Yleisnimi: Alumiinivoimakaapeli
  • Tuotesarja: Nexans
  • Tavaramerkki: NEXANS
  • GTIN: 7330000018945
  • Toimittajan tuotekoodi: 35015798-201-00

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.55 kg
  • Tilavuus: 0.38 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 19.494 mm
  • Korkeus: 19.494 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Energiakaapeli >= 1 kV, kiinteä asennus
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Alumiinivoimakaapeli Nexans - AXMK-PE 4X25 S SM HF K500
Arvostele