Alumiinivoimakaapeli Nexans - AXMK-PE 4X150 S SM HF K500
Kaapeli on tarkoitettu pysyvään asennukseen ilmaan, maahan ja veteen.
Sähkönumero:
0623002
GTIN:
7330000018884
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
AXMK-PE on halogeeniton, PEX-eristeinen, PE-vaippainen kaapeli, jossa on sektorimaiset, kerratut alumiinijohtimet. Vaipan alla on repäisylanka helpottamassa vaipan poistoa. Kaapeli on suunniteltu HD 603:n mukaan. Johtimien resistanssi ja lankaluku ovat EN 60228 luokan 2 mukaiset. Johtimien väritunnistus on HD 308:n mukainen. Vaippaan on merkitty tyyppi/valmistaja/vuosi+kuukausi/metrimäärä. AXMK-PE ei ole itsestään sammuva. Kaapeli on SGS Fimko sertifioima.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alumiinivoimakaapeli Nexans
- Tuotenimi: AXMK-PE 4X150 S SM HF K500
- Yleisnimi: Alumiinivoimakaapeli
- Tuotesarja: Nexans
- Tavaramerkki: NEXANS
- GTIN: 7330000018884
- Toimittajan tuotekoodi: 35015298-201-00
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 2.13 kg
- Tilavuus: 1.01 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 31.781 mm
- Korkeus: 31.781 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli >= 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 150 mm² mm²
- Johdintunniste: Väri
- Lyijyvaippa: Ei
- Maadoituslanka: Ei
- Nimellisjännite U: 1 kV kV
- Ulkovaipan väri: Musta
- Johtimen muoto: Sektorimuotoinen
- Johdinmateriaali: Alumiini
- Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
- Laminoitu vaippa: Ei
- Valokuituelementit: Ei
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -20...50 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...70 °C °C
- Sisempi puolijohtava kerros: Ei
- Ulompi puolijohtava kerros: Ei
- Nimellisjännite U0: 0.6 kV kV
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Johtimien määrä: 4
- Pitkittäin kosteussuojatut johtimet: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 90 °C °C
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 43 mm mm
- Johtimen pinta: Paljas
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
- Paino: 2130 kg/km kg/km
- Suojajohdin: Kyllä
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 344 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: XLPE (PEX)
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johdinresistanssi 20 °C: 0.206 ohm/km ohm/km
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Kyllä
- UV:n kestävä: Kyllä
- Maakaapeli: Kyllä
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Maksimi vetolujuus asennettaessa: 18 kN kN
Kirjoita arvostelu