Alumiinisidelanka - AHL 25(5,6) (100 m/nippu)
AHL 25/5.60 R100
Sähkönumero:
0124025
GTIN:
6410001240253
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Alumiinisidelanka kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alumiinisidelanka
- Tuotenimi: AHL 25(5,6) (100 m/nippu)
- Yleisnimi: Alumiinisidelanka
- Tuotesarja: REKO
- Tavaramerkki: REKA
- GTIN: 6410001240253
- Toimittajan tuotekoodi: 1824560-2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 48
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 6.675 kg
- Tilavuus: 18.225 L
- Pituus: 450 mm
- Leveys: 450 mm
- Korkeus: 90 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Avojohto
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 25 mm² mm²
- Johdineriste: Ei ole
- Johdintunniste: Ei ole
- Johdinmateriaali: Alumiini
- Ulkovaipan materiaali: Ei ole
- Johtimien määrä: 1
- Kannatinelementti: Ei ole
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 0 mm mm
- Paino: 67 kg/km kg/km
- Johtimen pinta: Paljas
Kirjoita arvostelu