Alumiiniputki 3m - PPU 50 (JAPP 50)
JAPP 50 alumiininen sähköasennusputki t4
Sähkönumero:
1102550
GTIN:
6410011025505
Tuotteen minimi tilauserä on 3 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alumiiniputki 3m
- Tuotenimi: PPU 50 (JAPP 50)
- Yleisnimi: Asennusputki metalli
- Tavaramerkki: PURSO
- GTIN: 6410011025505
- Toimittajan tuotekoodi: K05039A
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 30
- Peruserä: 3
- Yksikkö: M
- Paino: 0.676 kg
- Tilavuus: 2.5 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennusputki metalli
- Ulkohalkaisija: 50 mm mm
- Sisähalkaisija: 46 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Alumiini
- Kone- ja järjestelmäasennus: Kyllä
- Soveltuu ulkoasennukseen: Kyllä
- Soveltuu puurakenteeseen: Kyllä
- Kiilloitettu pinta: Ei
- Harjattu pinta: Ei
- Pintakäsittelymenetelmä: Pinnoittamaton
Kirjoita arvostelu