Alumiiniputki 3m - PPU 20 (JAPP 20)
JAPP 20 alumiininen sähköasennusputki T4
Sähkönumero:
1102520
GTIN:
6410011025208
Tuotteen minimi tilauserä on 3 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alumiiniputki 3m
- Tuotenimi: PPU 20 (JAPP 20)
- Yleisnimi: Asennusputki metalli
- Tavaramerkki: PURSO
- GTIN: 6410011025208
- Toimittajan tuotekoodi: K02119A
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 150
- Peruserä: 3
- Yksikkö: M
- Paino: 0.13 kg
- Tilavuus: 0.4 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 20 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennusputki metalli
- Malli / Tyyppi: Jäykkä
- Ulkohalkaisija: 20 mm mm
- Sisähalkaisija: 18 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: Muu
- Käyttölämpötila: -100...150 °C °C
- Materiaali: Alumiini
- Pinta-asennus: Kyllä
- Soveltuu betonirakenteeseen: Kyllä
- Kone- ja järjestelmäasennus: Kyllä
- Soveltuu upotusasennukseen (bitumi, asfaltti): Kyllä
- Soveltuu valuasennukseen: Kyllä
- Soveltuu ulkoasennukseen: Kyllä
- Soveltuu puurakenteeseen: Kyllä
- Kiilloitettu pinta: Ei
- Harjattu pinta: Ei
- Pintakäsittelymenetelmä: Pinnoittamaton
- Soveltuu onttoon seinään: Kyllä
- Maakaapeli: Kyllä
- Uppoasennus: Kyllä
Kirjoita arvostelu