Alumiinikartiopylväs - AL5/120/60

Alumiinikartiopylväs
Sähkönumero: 4609578
GTIN: 6410046095788
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tehomet-kartiopylväät

Tehometin kartiopylväät tarjoavat modernin ratkaisun katu- ja tievalaistustarpeisiin. Pylväiden kartiokkuus takaa optimaalisen suhteen pylvään kuormitettavuuden ja ulkonäön suhteen. Standardinmukaisissa, kartiopylväissä on tyvikartio, joka helpottaa pylvään asennusta ja keskittämistä valmisjalustaan sekä välittää kuormat tasaisesti teräksestä betoniin. Saumattomat kartiorungot takaavat visuaalisesti virheettömän ratkaisun erityisesti silloin, kun pylväät maalataan tai pinnoitetaan Plascoat-menetelmällä. Yksinkertaisen tyylikäs pylväsrunko mahdollistaa monen tyyliset pylväskokonaisuudet valaisinvarsien ja valaisimien vaihtoehdoilla.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Alumiinikartiopylväs
  • Tuotenimi: AL5/120/60
  • Yleisnimi: Kartiopylväs
  • Tavaramerkki: TEHOMET
  • GTIN: 6410046095788
  • Toimittajan tuotekoodi: AL5/120/60

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 42
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 16 kg
  • Tilavuus: 79.2 L
  • Pituus: 5500 mm
  • Leveys: 120 mm
  • Korkeus: 120 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valaisinpylväs
  • Valopisteen korkeus: 5 m m
  • Valaisinvarren pituus: 0 mm mm
  • Jalusta: Ei
  • Pinnan suojaus: Muu
  • Seinämän paksuus: 3 mm mm
  • Latvan halkaisija: 60 mm mm
  • Valaisinpylvään varsi: Ei ole
  • Materiaali: Alumiini
  • Olakepylväs: Ei
  • Alaosan halkaisija: 120 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Alumiinikartiopylväs - AL5/120/60
Arvostele