Alijännitelaukaisun hidastus - UVD XT1-XT4 220-250Vac/dc
UVD T1..T6 - XT1..XT4 220..250Va.c./d.c.
Sähkönumero:
3654453
GTIN:
8015644517823
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kompaktikatkaisijan varuste.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alijännitelaukaisun hidastus
- Tuotenimi: UVD XT1-XT4 220-250Vac/dc
- Yleisnimi: Alijännitelaukaisija
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 8015644517823
- Toimittajan tuotekoodi: 1SDA051361R1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.1 kg
- Tilavuus: 0.78 L
- Pituus: 130 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 25 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alijännitelaukaisija aikahidastettu
- Nimellisjännite: 250 V V
Kirjoita arvostelu