Alasvalo Velox - ALSD240PU IP44 14W 830/840 VA
ALSD240PU/DW IP44 14W 830/840 VA
Sähkönumero:
4103443
GTIN:
6438389008210
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alasvalo Velox
- Tuotenimi: ALSD240PU IP44 14W 830/840 VA
- Yleisnimi: Alasvalo
- Tuotesarja: Velox
- Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
- GTIN: 6438389008210
- Toimittajan tuotekoodi: ALSD240PU/DW
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.63 kg
- Tilavuus: 2.625 L
- Pituus: 250 mm
- Leveys: 300 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: II
- Leveys: 240 mm mm
- Ulkohalkaisija: 240 mm mm
- Heijastin: Ei ole
- Lampunpidin: Ei ole
- Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Upotusleveys: 225 mm mm
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 240 mm mm
- Korkeus/syvyys: 19 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Upotuspituus: 30 mm mm
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Pinta-asennus: Ei
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Värilämpötila-alue: 3000...4000 K K
- Valon väri: Valkoinen
- Suunnattavuus: ei suunnattavissa
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
- Kattoasennus: Kyllä
- Järjestelmän enimmäisteho: 14 W W
- Valovirta: 1170...1170 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...30 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: Ei ole
- Valaisimen tehokkuus: 84 lm/W lm/W
Kirjoita arvostelu