Alasvalo Velox - ALSD117PU IP44 8W 830/840 VA

ALSD117PU/DW IP44 8W 830/840 VA
Sähkönumero: 4103422
GTIN: 6438389008098
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Alasvalo Velox
  • Tuotenimi: ALSD117PU IP44 8W 830/840 VA
  • Yleisnimi: Alasvalo
  • Tuotesarja: Velox
  • Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
  • GTIN: 6438389008098
  • Toimittajan tuotekoodi: ALSD117PU/DW

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 40
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.294 kg
  • Tilavuus: 0.908 L
  • Pituus: 160 mm
  • Leveys: 183 mm
  • Korkeus: 31 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
  • Suojausluokka: II
  • Leveys: 117 mm mm
  • Ulkohalkaisija: 117 mm mm
  • Heijastin: Ei ole
  • Lampunpidin: Ei ole
  • Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
  • Rungon väri: Valkoinen
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Ei
  • Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Upotusleveys: 108 mm mm
  • Valotunnistimella: Ei
  • Ripustusasennus: Ei
  • Napojen lukumäärä: 3
  • Pituus: 117 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 19 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Upotuspituus: 30 mm mm
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
  • Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
  • Nimellisjännitealue: 230...230 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP44
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
  • Uppoasennus: Kyllä
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Pinta-asennus: Ei
  • Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
  • Värilämpötila-alue: 3000...4000 K K
  • Valon väri: Valkoinen
  • Suunnattavuus: ei suunnattavissa
  • Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Kyllä
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Kyllä
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Ei
  • Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
  • Himmennys DSI: Ei
  • Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
  • Kattoasennus: Kyllä
  • Järjestelmän enimmäisteho: 8 W W
  • Valovirta: 500...500 lm lm
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
  • Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...30 °C °C
  • Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: Ei ole
  • Valaisimen tehokkuus: 63 lm/W lm/W
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Alasvalo Velox - ALSD117PU IP44 8W 830/840 VA
Arvostele