Alasvalo - SPOT LED ADJUST 8W/4000K
Tuotteen vanha EAN: 4058075000186
LEDVANCE Spot -alasvalojen tuoteperhe käsittää yhteensä 14 eri valaisinmallia. Tuoteperheestä löytyy neljä sunnattavaa (Adjust) valaisinmallia, neljä kiinteää (FIX) 8W valaisinmallia, viisi erilaista palonkestävää (FP) valaisinmallia ja yksi häikäisyä minimoiva Dark Light (DK) valaisinmalli.
LEDVANCE Spot Adjust -alasvaloja löytyy kolmella eri teholla. 4,5W:n malli tuottaa 360lm valovirran ja on saatavilla 3000K värilampötilalla. 6,5W:n malli tuottaa 550lm ja sitäkin on saatavilla 3000K värilämpötilalla. 8W:n mallia on saatavilla 3000K (660lm) ja 4000K (720lm) värilämpötiloilla. 8W:n Spot Adjust valaisimista löytyy erilliset DALI-himmennettävät mallit. Alasvaloja voidaan suunnata ±20°.
LEDVANCE Spot FIX DIM IP44 LED-alasvalojen teho on 8W ja ne ovat himmennettävissä hehkulamppuhimmentimillä. Päivitetyn listan yhteensopivista himmentimistä löydät LEDVANCEn verkkosivuilta. Spot FIX IP44 LED-alasvaloja on saatavilla 3000K (620lm) ja 4000K (670lm) värilämpötiloilla. Spot FIX IP44 -valaisimet ovat asennettuna huoneen puolelta IP44-luokiteltuja ja niitä on saatavilla valkoisella ja hopeisella kehyksellä.
LEDVANCE Spot-FP FIX IP65 -LED-valaisimia on saatavilla 7W (3000K) ei-himmennettävänä ja 8W himmennettävänä valaisimina. 8W:n valaisimia on saatavilla niin 3000K (620lm) sekä 4000K (670lm) värilämpötilalla ja valaisimia molemmilla värilämpötiloilla on saatavilla valkoisella tai hopeisella kehyksellä. Spot-FP FIX IP65 valaisimet ovat asennettuna huoneen puolelta IP65 luokiteltuja ja ne kestävät palossa jopa 90min. Valaisimien palonkestävyys on testattu standardien EN 1365-2:2014, BS476-20:1987 ja BS476-21:1987 mukaan.
Kaikkien Spot LED-valaisimen avauskulma on 36 astetta ja niiden keskimääräinen elinikä on 50 000 tuntia. Valaisimille myönnetään viiden (5) vuoden tuotetakuu.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alasvalo
- Tuotenimi: SPOT LED ADJUST 8W/4000K
- Yleisnimi: Alasvalo
- Tuotesarja: SPOT
- Tavaramerkki: LEDVANCE
- GTIN: 4058075126862
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075126862
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.27 kg
- Tilavuus: 1.035 L
- Pituus: 104 mm
- Leveys: 107 mm
- Korkeus: 93 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: II
- Ulkohalkaisija: 90 mm mm
- Heijastin: Ei ole
- Lampunpidin: Ei ole
- Rungon väri: Valkoinen
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 2
- Korkeus/syvyys: 47 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Strukturoitu muovi
- Iskunkestävyysluokka: IK06
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 0
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): keskileveä säde 20-40°
- Harjattu pinta: Ei
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 720 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Suunnattavuus: kääntyvä
- Orsiasennus: Ei
- Maa-/lattia-asennus: Ei
- Kosketinkiskoasennus: Ei
- Kiinnikeasennus: Ei
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 40000 h h
- LED-nimellisvirta vakiovirralla: 35...35 mA mA
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: polttopistelinssi
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.9
- Seinäasennus: Ei
- Energiatehokkuusluokka: A++
- Integroitu varateholähde: Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 8 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Valovirta: 720...720 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM4
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 15
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...45 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 90 lm/W lm/W
- Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Upotushalkaisija: 83...83 mm mm
- Rakenteellinen upotussyvyys: 90 mm mm