Alasvalo - SP AIR FIX IP65 6W/940 DIM WT
-tuotesarja sisältää erittäin kattavan valikoiman erilaisia vaihekulmahimmennettävä ilmatiivitä uppoasennettavia Spot-alasvaloja valkoisella, mustalla tai hopeisella kehyksellä. Valaisimien upotusreijän halkaisija on 68 mm ja ne käyvät 3 – 25 mm:n alakattoihin. Spot Air -valaisimet voidaan sijoittaa suoraan eristevillaan.
Uppoasennettavat ja suunnattavat Spot Air Fix -alasvalot toimitetaan PowerSelect-ominaisuudella varustetulla virtalähteellä. PowerSelect-ominaisuuden ansiosta, voit virtalähteestä helposti valita valaisimen tehon. Oletusteho on 6 W ja DIP-kytkimillä voidaan valita möys 4 W:n teho jolloin valovirta laskee 20% alkuperäisestä. Virtalähteeseen on mahdollista kytkeä 2x1,5 mm2:n kaapeli ja siitä voidaan ketjuttaa jopa 25 valaisinta.
Spot Air Fix -alasvalot soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -20 °C ... +40 °C lämpötilassa, ne ovat huoneen puolelta IP65-luokiteltuja huoneen puolelta ja niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden takuu.
Yhteensopivat lisätarvikkeet:
4136162 SP RING D133 WT
4136164 SP RING D180 WT
4136166 SP HOLDER DN68 H65
4125450 CONNECTOR BOX 5-POLE L/N
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alasvalo
- Tuotenimi: SP AIR FIX IP65 6W/940 DIM WT
- Tavaramerkki: LEDVANCE
- GTIN: 4058075799943
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075799943
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.385 kg
- Tilavuus: 0.893 L
- Pituus: 100 mm
- Leveys: 105 mm
- Korkeus: 85 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: II
- Ulkohalkaisija: 81 mm mm
- Rungon väri: Valkoinen
- Liiketunnistin: Ei
- Värintoistoindeksi: 90-100
- Valotunnistimella: Ei
- Napojen lukumäärä: 2
- Korkeus/syvyys: 35 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Iskunkestävyysluokka: IK03
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää lampun: Kyllä
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): keskileveä säde 20-40°
- Harjattu pinta: Ei
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 570 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Maa-/lattia-asennus: Ei
- Kosketinkiskoasennus: Ei
- Kiinnikeasennus: Ei
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- LED-nimellisvirta vakiovirralla: 28...28 mA mA
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.9
- Seinäasennus: Ei
- Integroitu varateholähde: Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 6 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Valovirta: 570...570 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...40 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 95 lm/W lm/W
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): portaaton
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Upotushalkaisija: 68...68 mm mm
- Rakenteellinen upotussyvyys: 35 mm mm